- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- ペール缶 6lのおすすめ人気ランキング
ペール缶 6lのおすすめ人気ランキング
2026/01/26更新29件の「ペール缶 6l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シール缶」、「ペール缶 5l」、「ペール缶8L」などの商品も取り扱っております。
材質ブリキ高さ(mm)本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22容量(L)6外径(Φmm)天蓋:220寸法(Φmm)天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3高さH×直径(mm×Φmm)203×220材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9面取りR4商品タイプかぶせフタ付
1セット
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質ブリキ高さ(mm)天蓋:10容量(L)8内径(Φmm)天蓋:224.5外径(Φmm)天蓋:242.6寸法(Φmm)天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8高さH×直径(mm×Φmm)255×246商品タイプフタ/バンド付
1セット
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
塗装作業の必需品
容量(L)3材質ブリキ高さ(mm)148質量(g)181最大外径(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959税込¥1,055
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
光透過率0%の黒色容器です。
本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。
ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。
オールプラスチック製です。
用途感光材出荷用ペール。
光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。容量(L)5.5トラスコ品番330-2598種別400606-00BK材質PP色ブラック質量(g)193有効内寸(mm)197×170×2.45(250)外径(Φmm)229外寸(mm)229×190×208内寸(mm)208×188×197内径×高さH(Φmm×mm)208×188圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
1個
¥599税込¥659
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。色乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
用途プラスチック容器、バケツ材質ポリエチレン・18-8ステンレス耐熱温度(℃)-20~60
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア容量(L)3RoHS指令(10物質対応)対応適合フタ(品番)352489
1缶(1L)
¥479税込¥527
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷